Panduit - Copper Compression Lug, Long Blank Tongu - LCD1000-00-3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme spéciale

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983901135

Réf. Sonepar

00156090113

Réf. Fournisseur

LCD1000-00-3

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme spéciale

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

taille AWG:

1000 kcmil

Copper Compression Lug, Long Blank Tongu

Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteur de compression en cuivre à deux trous et fût standard LCD1000-00-3 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA jusqu'à 35 kV et température homologuée à 90 °C.