Panduit - Copper Compression Metric Butt Splice, 1 - SCMS120-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Butt Splice, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769919

Réf. Sonepar

00156376991

Réf. Fournisseur

SCMS120-Q

Marque

Panduit

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Copper Compression Metric Butt Splice, 1

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée métrique en cuivre, fût standard, fil 120 mm².