Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1 - LCMA10-5-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983767892

Réf. Sonepar

00156076789

Réf. Fournisseur

LCMA10-5-C

Marque

Panduit

section nominale:

10 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

Métrique conducteur, un-trou, Cosse standard baril à la fenêtre.