Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1 - LCMA16-6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 16 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 21

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769339

Réf. Sonepar

00156076933

Réf. Fournisseur

LCMA16-6-C

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

16 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

21

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

La cosse métrique de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCMA16-6-C possède une patte arrondie pratique pour les espaces réduits et une entrée de fil biseautée en interne pour une installation facile et rapide. La fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologation UL, certification CSA