Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1 - LCMA120-8-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.1

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769551

Réf. Sonepar

00156076955

Réf. Fournisseur

LCMA120-8-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.1

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

Métrique conducteur, un-trou, Cosse standard baril à la fenêtre.