Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 1 - LCMA185-16-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 185 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983769667
Réf. Sonepar
00156076966
Réf. Fournisseur
LCMA185-16-X
Marque
Panduit
section nominale:
185 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.87
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 185mm², trou de goujon M16.


