Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 2 - LCMA240-16-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 240 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983769704
Réf. Sonepar
00156076970
Réf. Fournisseur
LCMA240-16-X
Marque
Panduit
section nominale:
240 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.87
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 240mm², trou de goujon M16.


