Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 3 - LCMA35-8-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.1

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769407

Réf. Sonepar

00156076940

Réf. Fournisseur

LCMA35-8-C

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.1

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 3

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 35mm², trou de goujon M8.