Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 4 - LCMA6-6-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983767878
Réf. Sonepar
00156076787
Réf. Fournisseur
LCMA6-6-C
Marque
Panduit
section nominale:
6 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 4-6 mm², trou de goujon M6.


