Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 5 - LCMA50-10-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.53

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 50 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 37

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769452

Réf. Sonepar

00156076945

Réf. Fournisseur

LCMA50-10-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.53

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

50 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

37

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 5

Les Atouts de l'article:

La cosse métrique de compression étamée en cuivre à un trou et fût standard LCMA50-10-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.