Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, L - LCMB120-10-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 120 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983618057
Réf. Sonepar
00156005500
Réf. Fournisseur
LCMB120-10-X
Marque
Panduit
section nominale:
120 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1


