Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, L - LCMB25-10-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983617944

Réf. Sonepar

00156005521

Réf. Fournisseur

LCMB25-10-L

Marque

Panduit

section nominale:

25 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, L

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût long, conducteur métrique, fil 25 mm² 2r, 16 mm² classe 5f/6f, trou de goujon M10.