Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, S - LCMA120-10F-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983799770

Réf. Sonepar

00156379977

Réf. Fournisseur

LCMA120-10F-L

Marque

Panduit

section nominale:

120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, S

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 120mm² 2r, 95mm² classe 5f/6f, trou de goujon M10, patte à 90°.