Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, S - LCMA70-10F-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983804719
Réf. Sonepar
00156380471
Réf. Fournisseur
LCMA70-10F-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
70 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 70 mm² 2r, 50 mm² classe 5f/6f, trou de goujon M10, patte à 90°.