Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 1 - LCMD120-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983997640

Réf. Sonepar

00156399764

Réf. Fournisseur

LCMD120-12-X

Marque

Panduit

section nominale:

120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

Conducteur métrique, deux trou, Cosse standard baril à la fenêtre.