Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 1 - LCMD150-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983997701

Réf. Sonepar

00156399770

Réf. Fournisseur

LCMD150-12-X

Marque

Panduit

section nominale:

150 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 1

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 150mm², trou de goujon M12.