Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 2 - LCMD240-12-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983997831

Réf. Sonepar

00156399783

Réf. Fournisseur

LCMD240-12-5

Marque

Panduit

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, 2

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trou à fût standard à fenêtre, conducteur métrique, fil 240mm², trou de goujon M12.