Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, B - LCMC300-00-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 300 mm²
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983640737
Réf. Sonepar
00156005573
Réf. Fournisseur
LCMC300-00-6
Marque
Panduit
section nominale:
300 mm²
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût long, conducteur métrique, fil 300 mm² 2r, 240 mm² classe 5f/6f, languette noire.


