Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, B - LCMC400-00-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 400 mm²
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983640812
Réf. Sonepar
00156005579
Réf. Fournisseur
LCMC400-00-6
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
400 mm²
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût long, conducteur métrique, fil 400mm² 2r, languette noire.