Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L - LCMC240-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 240 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983640652

Réf. Sonepar

00156005568

Réf. Fournisseur

LCMC240-12-6

Marque

Panduit

section nominale:

240 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût long, conducteur métrique, fil 240 mm² 2r, 185 mm² classe 5f/6f, trou de goujon M12.