Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L - LCMC300-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 300 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 94

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983640799

Réf. Sonepar

00156005574

Réf. Fournisseur

LCMC300-12-6

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

300 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

94

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L

Les Atouts de l'article:

La cosse métrique de compression étamée en cuivre à deux trous et long fût LCMC300-12-6 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.