Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L - LCMC300-14-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983640805

Réf. Sonepar

00156005575

Réf. Fournisseur

LCMC300-14-6

Marque

Panduit

section nominale:

300 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

divers

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Metric Lug, 2 Hole, L

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût long, conducteur métrique, fil 300 mm² 2r, 240 mm² classe 5f/6f, trou de goujon M14.