Panduit - Copper Compression Parallel Splice, Colo - PSCRED-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5...6 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 35 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords cuivres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983013425
Réf. Sonepar
00156301342
Réf. Fournisseur
PSCRED-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
2.5...6 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
couleur de l'isolant:
rouge
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Epissure parallèle en cuivre, rouge.