Panduit - Copper Mech Lug, 1 Hole, 1 Barrel, Fixed - CXS125-14-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 4

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983030477

Réf. Sonepar

00156303048

Réf. Fournisseur

CXS125-14-Q

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

4

Copper Mech Lug, 1 Hole, 1 Barrel, Fixed

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte fixe droite, # 4 - 1/0 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4 mm).