Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Mechanical lug, 1 Hole, 1 Barrel - CS125-14SL-QY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - cuivre

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 2

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983955329

Réf. Sonepar

00156395532

Réf. Fournisseur

CS125-14SL-QY

Marque

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

2

Copper Mechanical lug, 1 Hole, 1 Barrel

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trous, cuivre, fût unique, patte flottante droite, vis fendue #2 - 1/0 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4 mm).