Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel, - CB175-38-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056878372
Réf. Sonepar
00156687837
Réf. Fournisseur
CB175-38-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
1
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
4
taille d'AWG max.:
000