Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel, - CB70-14-190

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 1

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 8

Emballage et conditions

  • 190 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878396

Réf. Sonepar

00156687839

Réf. Fournisseur

CB70-14-190

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

1

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

8

taille d'AWG max.:

2

Copper Mechanical Lug, 1 Hole, 1 Barrel,