Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Barrel Po - ML4-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 14

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983596287

Réf. Sonepar

00156059628

Réf. Fournisseur

ML4-CY

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

4

Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Barrel Po

Les Atouts de l'article:

La cosse de câble mécanique en cuivre ML4-CY à un trou, à un fût, est fabriquée à partir de cuivre électrolytique à haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de première qualité pour une capacité de prise de fil à large gamme qui aide à réduire au minimum les besoins d'inventaire. La vis de blocage en acier plaqué assure un contact électrique durable entre le conducteur et la cosse. La barre de pression interne et le collier à base en V fournissent une force d'attache uniforme pour assurer un contact positif.