Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Internal - HL21-1-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Internal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 00

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983631933

Réf. Sonepar

00156063193

Réf. Fournisseur

HL21-1-5

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

00

taille d'AWG max.:

0000

Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Internal

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte droite avec plaque de pression interne, 2/0 STR - 4/0 STR, trou de goujon 3/8 (9,5 mm).