Panduit - Copper Mechanical Lug, 1 Hole, Straight - PNL-1/0-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 8
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs à cosses et raccords en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983632534
Réf. Sonepar
00156063253
Réf. Fournisseur
PNL-1/0-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
8
taille d'AWG max.:
0
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte droite, #8 MASS- 1/0 TOR, trou de goujon 5/16 (7,9 mm).


