fin de vie

Panduit - Copper Mechanical Lug, 2 Hole, 1 Barrel, - CDS70-14-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • taille min. de l'AWG - 8

  • taille d'AWG max. - 2

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0613056814677

Réf. Sonepar

00156681467

Réf. Fournisseur

CDS70-14-Q

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

taille min. de l'AWG:

8

taille d'AWG max.:

2

Copper Mechanical Lug, 2 Hole, 1 Barrel,