Panduit - Copper Mechanical lug, 2 Hole, 1 Barrel - CD70-14SL-QY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs à cosses et raccords en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983955152
Réf. Sonepar
00156395515
Réf. Fournisseur
CD70-14SL-QY
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
2