Panduit - Copper Mechanical lug, 2 Hole, 1 Barrel - COS35-36-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • taille min. de l'AWG - 14

  • taille d'AWG max. - 6

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056260733

Réf. Sonepar

00156626073

Réf. Fournisseur

COS35-36-Q

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

6

Copper Mechanical lug, 2 Hole, 1 Barrel