Panduit - Copper Mechanical Lug, 2 Hole, Internal - HL4-2-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 8
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983632046
Réf. Sonepar
00156063204
Réf. Fournisseur
HL4-2-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
8
taille d'AWG max.:
4
Les Atouts de l'article:
Premium cuivre fonderie connecteur Mech ., corps unique, plage de Raccordement Cosse deux trou droit.


