Panduit - Copper Mechanical Lug, 2 Hole, Tandem, N - HHL21-2N-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Mechanical Lug, 2 Hole, Tandem, N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 00

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983632428

Réf. Sonepar

00156063242

Réf. Fournisseur

HHL21-2N-5

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

00

taille d'AWG max.:

0000

Copper Mechanical Lug, 2 Hole, Tandem, N

Les Atouts de l'article:

Premium cuivre fonderie connecteur Mech ., tandem définir vis, deux trous, plage de Raccordement Cosse droite, NEMA tailles de perçage et Espacement.