Panduit - Copper Mechanical Lug with Anti-Rotation - CLMAR2/0-14-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.76

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • taille min. de l'AWG - 14

  • taille d'AWG max. - 00

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983402205

Réf. Sonepar

00156340220

Réf. Fournisseur

CLMAR2/0-14-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.76

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

taille min. de l'AWG:

14

taille d'AWG max.:

00

Copper Mechanical Lug with Anti-Rotation

Les Atouts de l'article:

La cosse mécanique en cuivre CLMAR2/0-14-Q possède une fonction antirotation et s'utilise pour connecter le conducteur de mise à la terre principal aux barres de mise à la terre universelles de la série UGB de Panduit.