Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Green UTP Cab - UTPCH1MGRY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Green UTP Cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordon de raccordement cuivre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983063000

Réf. Sonepar

00156306300

Réf. Fournisseur

UTPCH1MGRY

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 5e, Green UTP Cab

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement UTP Cat 5e TX5e™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné 24 AWG CM avec prises modulaires Pan-Plug™ à chaque extrémité. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 1 m de long, de coloris vert.