Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Green UTP Cab - UTPCH4MGRY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Green UTP Cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 4 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de brassage en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983165629

Réf. Sonepar

00156316562

Réf. Fournisseur

UTPCH4MGRY

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

4 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 5e, Green UTP Cab

Les Atouts de l'article:

5e catégorie, Cordon patch UTP avec panoramique-prise RJ45 mâle™ Modular fiches sur chaque extrémité.