Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F - STPCH2MBBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
type de câble - S/FTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983718160
Réf. Sonepar
00156371816
Réf. Fournisseur
STPCH2MBBL
Marque
Panduit
catégorie:
5
type de câble:
S/FTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
Le cordon protégé Cat 5e TX5e™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné 26 AWG CM/LSZH avec prises modulaires Pan-Plug™ à chaque extrémité. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Coloris des bouchons : noir. Le cordon de raccordement mesure 2 mètres de long et présente un coloris gris international.


