Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Off White UTP - UTPCH1MY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983062973
Réf. Sonepar
00156306297
Réf. Fournisseur
UTPCH1MY
Marque
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement UTP Cat 5e TX5e™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné 24 AWG CM avec prises modulaires Pan-Plug™ à chaque extrémité. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 1 mètre de long, de coloris blanc cassé.


