Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Red UTP Cable - UTPCH1MRDY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordon de brassage en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983063017
Réf. Sonepar
00156306301
Réf. Fournisseur
UTPCH1MRDY
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement UTP Cat 5e TX5e™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné 24 AWG CM avec prises modulaires Pan-Plug™ à chaque extrémité. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 1 mètre de long, de coloris rouge.