Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG, - UTP28CH5.5MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 5.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de brassage en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983433629

Réf. Sonepar

00156343362

Réf. Fournisseur

UTP28CH5.5MBU

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

5.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,