Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Yellow UTP Ca - UTPCH1MYLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Yellow UTP Ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 3.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de brassage en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983063024

Réf. Sonepar

00156306302

Réf. Fournisseur

UTPCH1MYLY

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

3.3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 5e, Yellow UTP Ca

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement UTP Cat 5e TX5e™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné 24 AWG CM avec prises modulaires Pan-Plug™ à chaque extrémité. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 1 mètre de long, de coloris jaune.