Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Black UTP Cabl - UTPSP50BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 15.2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983667956
Réf. Sonepar
00156366795
Réf. Fournisseur
UTPSP50BLY
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
15.2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement en cuivre, cat. 6, câble UTP noir, 50 pieds (15,24 mètres)



