Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Blue LSZH UTP - UTPSPL2.5MBUY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6 
- type de câble - U/UTP 
- longueur - 8.2 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordon de brassage en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983173532
Réf. Sonepar
00156317353
Réf. Fournisseur
UTPSPL2.5MBUY
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
8.2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement Cat 6 UTP TX6™ PLUS se compose d'un câble LSZH toronné à paires torsadées non blindées 24 AWG (60332-1) avec prises modulaires haute performance. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de raccordement de 2,5 mètres de long, disponible en bleu.


