Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Gray UTP Cable - UTPSP50GYY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Gray UTP Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 15.24 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983620005

Réf. Sonepar

00156362000

Réf. Fournisseur

UTPSP50GYY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

15.24 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6, Gray UTP Cable

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage en cuivre, cat. 6, câble UTP gris, 50 pieds (15,24 mètres)