Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Gray UTP LSZH - UTPSPL5MGYY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordon de brassage en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983173709
Réf. Sonepar
00156317370
Réf. Fournisseur
UTPSPL5MGYY
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
Cordon patch UTP catégorie 6 LSZH TX6™ plus modulaire avec fiches à chaque extrémité.