Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Orange UTP Cab - UTPSP48ORY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
longueur - 14.6 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983673209
Réf. Sonepar
00156367320
Réf. Fournisseur
UTPSP48ORY
Marque
Panduit
type de câble:
U/UTP
longueur:
14.6 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
orange
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1


