Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Red LSZH UTP C - UTPSPL1.5MRDY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Red LSZH UTP C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 4.9 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983173464

Réf. Sonepar

00156317346

Réf. Fournisseur

UTPSPL1.5MRDY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

4.9 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Red LSZH UTP C

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement Cat 6 UTP TX6™ PLUS se compose d'un câble LSZH toronné à paires torsadées non blindées 24 AWG (60332-1) avec prises modulaires haute performance. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de 1,5 m de long, de coloris rouge.