Panduit - Copper Patch Cord, Cat. 6 UTP, Off White - UTPSP25MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat. 6 UTP, Off White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 25 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983323951

Réf. Sonepar

00156004432

Réf. Fournisseur

UTPSP25MY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

25 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat. 6 UTP, Off White